Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'KICKBACK©', allseitig an- und überfahrbar, zum Aufdübeln inkl. Grundplatte -Quick Release- 200 x 200 mm, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -KICKBACK©-, allseitig an- und überfahrbar (Art. 4261b)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -KICKBACK©-, allseitig an- und überfahrbar (Art. 4261b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -KICKBACK©-, allseitig an- und überfahrbar (Art. 4261b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -KICKBACK©-, allseitig an- und überfahrbar (Art. 4261b)
Anwendungsbeispiel: Poller -KICKBACK-© Ø 60 (Art. 4260b)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Absperrpfosten -KICKBACK©- Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     328-4261b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384732141
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dank der auffälligen rot-weißen Farbgebung ist der Pfosten auch aus der Ferne gut sichtbar und weist auf potenzielle Gefahrenstellen hin. Der Pfosten ist nicht nur robust und langlebig, sondern auch überfahrbar, was eine flexible Nutzung ermöglicht.

Durch den Durchmesser von 60 mm ist der Pfosten stabil und widerstandsfähig gegen äußere Einwirkungen. Das Material Kunststoff sorgt zudem für eine lange Lebensdauer und macht den Pfosten besonders pflegeleicht. Mit einer Höhe von 900 mm ist der Absperrpfosten in verschiedenen Umgebungen einsetzbar und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Absicherung von Bereichen.

Top-Eigenschaften:
- Stabile Konstruktion mit einem Durchmesser von 60 mm
- Auffällige Farbgebung in rot-weiß für eine gute Sichtbarkeit
- Überfahrbar für eine flexible Nutzung
- Robustes Kunststoffmaterial für eine lange Lebensdauer
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Umgebungen

  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 900 mm
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Farbe: weiß
  • mit 2 rot reflektierenden Streifen

|
  • sehr robustes und flexibeles Material
  • selbst bei Überfahrten mit hohen Geschwindigkeiten sind am Poller oder dem Fahrzeug kaum Spuren zu sehen
  • erhöht die Verkehrssicherheit
  • erspart aufwändige Reparaturen
|

Hinweis: Möchten Sie den Pfosten herausnehmen, weil Sie durchfahren müssen oder keine Absperrung mehr nötig ist? Dann wählen Sie die Variante mit der Schnellkupplungsplatte -Quick Release-, damit entfernen Sie den Pfosten einfach und schnell.

Achtung: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln inkl. Grundplatte -Quick Release- 200 x 200 mm
Variante:
herausnehmbar
Pfosten Ø:
60 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
900 mm
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ø 60 mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Kunststoffrohrpoller, Schake, Knickpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 139,98*
€ 173,60*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 139,48*
€ 173,62*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 142,22*
€ 192,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,74*
€ 192,81*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 169,00*
€ 233,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 23,18*
Zubehör
Schake
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.