Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen StVO, Pfeilwegweiser sonst. Straßen,rechts, einseitig Nr. 418-20, 1750 x 350 mm, RA2, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 418-20 (Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 418-20 (Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung <b>ohne Bohrung</b>
Detailansicht: FlachformSchraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-418-20-1-421
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588363714
Suchbegriffe:
418 (Richtzeichen)
419 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser auf sonstige...
418 (richtzeichen)
  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 350 mm
  • Schrifthöhe: 105 mm
  • einzeilig

| Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:

  • Geschwindigkeit v <= 40 km/h - Schrifthöhe h = 105 mm
  • Geschwindigkeit v = 50 km/h - Schrifthöhe h = 126 mm
  • Geschwindigkeit v = 60-70 km/h - Schrifthöhe h = 140 mm
  • Geschwindigkeit v = 80-100 km/h - Schrifthöhe h = 175 mm
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1750 x 350 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 2 mm
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Material:
Aluminium
Schrift Höhe:
105 mm
Beklebung:
einseitig
Zeilen Anzahl:
einzeilig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ418-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,67*
Zubehör
Schake
ab € 16,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 190,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,39*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 231,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 279,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 335,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.