Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 10, 1500 mm, 350x1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 10, aus Stahl, inklusive Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az82551)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 10, aus Stahl, inklusive Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az82551)
Artikel-Nr.:
     328-az824551
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527930065
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bodenfreiheit: 1000 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
für Zeichenabmessung:
350x1750 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
Z824
Standrohr Ø:
48,3 mm
Bodenfreiheit:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,51*
€ 436,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,98*
€ 373,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 355,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.