Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 4er-Set 'Guarda-Plus', gelb-schwarz, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set 'Guarda-Plus', gelb-schwarz (Art. 41554.0002)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set 'Guarda-Plus', gelb-schwarz (Art. 41554.0002)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 'Guarda-Plus', gelb-schwarz (Art. 41554.0002)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set 'Guarda-Plus', rot-weiß (Art. 41554.0001)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set 'Guarda-Plus', rot-weiß (Art. 41554.0001)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set 'Guarda-Plus', rot-weiß (Art. 41554.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41554.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Das Kettenpfosten 4er-Set 'Guarda-Plus' ist die ideale Lösung für verschiedenste Absperrungsbedürfnisse, sei es im Innen- oder Außenbereich. Mit einer Höhe von 930 mm und einem robusten Fuß aus schwarzem Kunststoff bietet dieses Set eine stabile und zuverlässige Absperrung. Das Set enthält 4 Oberteile, 4 Fußplatten und eine 12,5 m lange Absperrkette. Die Gliederstärke der Kette beträgt 8 mm und das Material ist ebenfalls Kunststoff. Mit einem Gewicht von 20,7 kg ist dieses Set leicht zu transportieren und einfach zu installieren.

  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 930 mm
  • Pfosten Ø: 50 mm
  • Fuß Breite: 280 mm
  • Fuß Länge: 280 mm
  • Fuß Höhe: 45 mm
  • Fuß Farbe: schwarz
  • Kettenlänge: 12,5 m
  • Lieferumfang: 4 Oberteile, 4 Fußplatten, 12,5m Kunststoffkette
  • Einsatzbereich: Innen & Außen
  • Gewicht: 20,7 kg
  • Gliederstärke: 8 mm
  • Farbe: gelb-schwarz

|
  • durch hohes Eigengewicht besonders standfest
  • aus robustem Kunststoff für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • besonders preisgünstig
  • einfacher Aufbau
  • Oberteil herausnehmbar für platzsparende Lagerung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb-schwarz
Fuß Höhe:
45 mm
Fuß Farbe:
schwarz
Fuß Länge:
280 mm
Fuß Breite:
280 mm
Gewicht:
20,7 kg
Höhe:
930 mm
Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
50 mm
Kettenlänge:
12,5 m
Lieferumfang:
4x Oberteile, 4x Fußplatten, 1x Kette 12,5m
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Gliederstärke:
8 mm
Material Kette:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Absperren, Abgrenzen, Aufteilen, Abteilen, Raumteiler, Raumtrennung, Personenleitung, Leitsystem, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Kettenpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.