Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradschiene 'Easy Up' für Treppen, aus Edelstahl, versch. Breiten, 3 lfdm, 200 mm, 3 lfdm, ohne Antirutsch-Belag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zwei einzelne Fahrradschienen -Easy Up- für Treppen (Art. 41463.0012) - Befestigungsbügel nicht im Lieferumfang enthalten - siehe Zubehör
Modellbeispiel: Zwei einzelne Fahrradschienen -Easy Up- für Treppen (Art. 41463.0012) - Befestigungsbügel nicht im Lieferumfang enthalten - siehe Zubehör
Anwendungsbeispiel: Auf Anfrage individuelle Anfertigung auch für Treppen mit Zwischenplattformen (Art. 41463.0012)
Anwendungsbeispiel: Für längere Treppen ist die Verbindung mehrerer Einzellängen, hier auf 2 Gesamtschienen verteilt, auf Anfrage möglich (Art. 41463.0012)
Anwendungsbeispiel: Ein Neigungsabfall ist durch höhenverstellbare Füße ausgleichbar (Füße nicht im Lieferumfang enthalten - siehe Zubehör)
Detailansicht: Anfangs- und Endstücke zur Montage am Boden im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     328-41463.0014
Hersteller:
     Lo Minck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527212130
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder rolle
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder 200mm
  • Material: Edelstahl
  • Höhe: 25 mm
  • Materialstärke: 3 mm
  • Lieferumfang: inkl. Anfang- und Endstück
  • Länge: 3 lfdm
  • Breite: 200 mm
  • Oberfläche: ohne Antirutsch-Belag

|
  • komfortabler Transport von Fahrrädern oder Rollern
  • Länge individuell an Ihre Treppe angepasst
  • aus langlebigen und hochwertigen Edelstahl
  • geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
  • verhindert Schäden an Treppen und Fahrrädern
|

Hinweis: Bitte geben Sie die exakte Länge im Bemerkungsfeld an und senden Sie uns die Auskunftsbogen per Mail.
Schienen mit einer Gesamtlänge ab ca. 1,30 m werden ggf. für den Versand in 2 bis 3 Einzellängen geteilt und müssen mit einem Verbindungsstück (im Preis enthalten) verbunden werden.

Beispiel: Bei einer gewünschten Länge von 1,75 m bestellen Sie bitte eine Schiene in 2 lfdm und wir schneiden diese individuell für Sie zu. Bei Zwischengrößen wird die nächstgrößere Länge berechnet.

Achtung: Es wird ein Befestigungsbügel pro Meter Fahrradschiene empfohlen. Höhenverstellbare Füße und Befestigungsbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da die benötigte Menge von der vorhandenen Treppe abhängt - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
200 mm
Länge:
3 lfdm
Oberfläche:
ohne Antirutsch-Belag
Gewicht:
21 kg
Höhe:
25 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Edelstahl
Lieferumfang:
inkl. Anfang- und Endstück
Weitere Suchbegriffe: Fahrradrampe, Farradschiene, Kellerrampe, Kellertreppe, Treppenschiene, Treppenrampe, Rampe, Schiene, Auffahrrampe, Lo Minck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,56*
€ 761,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,36*
€ 739,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,15*
€ 699,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,94*
€ 679,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,90*
€ 647,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lo Minck
ab € 33,95*
Zubehör
Lo Minck
ab € 120,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.