Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbügel für Fahrradschiene 'Easy Up', aus Edelstahl, 200 mm, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Befestigungsbügel zum Verbinden und Befestigen der Fahrradschiene -Easy Up- an der Treppe (Art. 41456)
Technische Ansicht: Befestigungsbügel zum Verbinden und Befestigen der Fahrradschiene -Easy Up- an der Treppe (Art. 41456)
Technische Ansicht: zum Verbinden von zwei Fahrradschienen
Technische Ansicht: zur Befestigung der Fahrradschiene an den Treppenstufen
Technische Ansicht: durch Biegen als Anfangs- und Endstück verwendbar
Anwendungsbeispiel: Befestigungsbügel als Anfangsstück
Anwendungsbeispiel: Befestigungsbügel zur Befestigung der Fahrradschiene -Easy Up- an den Treppenstufen
Artikel-Nr.:
     328-41465.0003
Hersteller:
     Lo Minck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527213236
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
befestigungsbügel
  • Material: Edelstahl
  • Lieferumfang: inkl. Bolzen

|
  • zur Befestigung der Fahrradschiene an den Treppenstufen
  • auch zur Verbindung zweier Einzelschienen
  • aus hochwertigen und langlebigen Edelstahl
  • auch einsetzbar als Anfangs- und Endstück
|
Achtung: Es wird ein Befestigungsbügel pro Meter Fahrradschiene empfohlen.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
200 mm
Material:
Edelstahl
Lieferumfang:
inkl. Bolzen
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Treppenrampe, Fahrradschiene, Fahrradrampe, Verbindungsbügel, Verbindungsstück, Lo Minck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lo Minck
ab € 547,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.