Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Lissabon', zum Einbetonieren, RAL 3020 verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Lissabon- aus Stahl, zum Aufdübeln, in dunkelgrau (Art. 41325-09)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Lissabon- aus Stahl, zum Aufdübeln, in dunkelgrau (Art. 41325-09)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Lissabon- aus Stahl, zum Einbetonieren, in dunkelgrau (Art. 41324-09)
Artikel-Nr.:
     328-41324-02
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588269047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Breite: 505 mm
  • Standrohrbreite: 80 mm
  • Standrohrtiefe: 40 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Farbe: RAL nach Wahl

|
  • modernes und platzsparendes Design, passend für alle Standorte
  • robuster und wetterbeständiger Anlehnbügel
  • für alle Typen von Fahrrädern geeignet
  • erlaubt gleichzeitige Verriegelung des Rahmens
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montage:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
900 mm
Breite:
505 mm
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
40 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Revue, Kiel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Aileen, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,69*
€ 330,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 263,78*
Ähnlich
Schake
ab € 190,46*
Ähnlich
Schake
ab € 131,76*
Ähnlich
Schake
ab € 179,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,60*
Ähnlich
Schake
ab € 243,09*
Ähnlich
Schake
ab € 148,39*
Ähnlich
Schake
ab € 181,30*
Ähnlich
Schake
ab € 164,61*
Ähnlich
Schake
4050_075
ab € 94,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.