Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband 'WT-5561', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Gewebeklebeband -WT-5561-
Modellbeispiele: Gewebeklebeband -WT-5561-
Artikel-Nr.:
     328-41214
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588267425
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Material: PE-beschichtetes Gewebe
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 50 m
  • Materialstärke: 0,29 mm
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • vielseitig einsetzbar z.B. zum Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
  • auch zur schnellen und auffälligen Markierung von Gefahrenstellen geeignet
  • robustes Material das reiß- und einreißfest, abriebfest und beschriftbar ist
  • von den meisten Flächen rückstandslos entfernbar
  • sofort begehbar - zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus
  • glänzende Oberfläche
|

Hinweis: Auf Anfrage auch in 38 mm Breite erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
PE-beschichtetes Gewebe
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Materialstärke:
0,29 mm
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebe-band weiß, gewebe band, gewebeband 1a tapes, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Bodenmarkierungsband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung, 1atapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,61*
€ 16,41*
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 17,42*
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 17,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.100-10
ab € 52,03*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,03*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 3,32*
Ähnlich
1A Tapes
5561.17.050-Li
ab € 23,87*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.100
ab € 23,14*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.025
ab € 5,99*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.075
ab € 17,89*
Ähnlich
1A Tapes
5160.04.050
ab € 7,10*
Ähnlich
1A Tapes
5160.08.075
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.