Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 89 mm, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 4089f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 4089f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 4089f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 4089f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm, herausnehmbar (Art. 4089f)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar(Art. 4089f)
Artikel-Nr.:
     328-4089f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384727956
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe über Flur von 900 mm und einer stabilen Wandstärke von 2,0 mm bietet er Ihnen zuverlässigen Schutz und Sicherheit. Die selbsteinrastende Verriegelung sorgt für einfache Handhabung, während die geschliffene Oberfläche ein ansprechendes Aussehen garantiert. Der Pfosten Ø von 89 mm und die silberne Farbe machen ihn zu einem zeitlosen und eleganten Element.

  • Pfosten Ø: 89 mm
  • Material: Edelstahl
  • Wandstärke: 2 mm
  • Oberfläche: geschliffen
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Höhe unter Flur: ca. 400 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung

|
  • solider Absperrpfosten aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche (auch temporär) für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 | selbsteinrastende Verriegelung
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Höhe unter Flur:
400 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
89 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Wandstärke:
2,0 mm
Pfosten Form:
rund
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse
Pfosten Farbe:
silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 175,70*
€ 216,43*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 175,92*
€ 216,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,47*
€ 235,41*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 181,43*
€ 239,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 190,49*
€ 285,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Schake
ab € 18,21*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Schake
ab € 5,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.