Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, verschiedenschließend/ Schließung oben, 3 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- mit Dreikantverschluss (Art. 4070f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- mit Dreikantverschluss (Art. 4070f)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- mit Dreikantschloss (Art. 4070f)
Artikel-Nr.:
     328-4070z-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527775345
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der herausnehmbare Pfosten mit einer Breite und Tiefe von 70 mm und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet zuverlässigen Schutz und Sicherheit. Die glasperlengestrahlte Oberfläche verleiht dem Pfosten eine ansprechende Optik. Mit der selbsteinrastenden Verriegelung und dem Verschluss ist der Pfosten einfach zu bedienen und bietet zusätzliche Sicherheit. Die viereckige Form und die silberne Farbe machen ihn zu einem stilvollen Element. Der Lieferumfang umfasst eine Bodenhülse für eine einfache Installation durch Einbetonieren.

  • Breite: 70 mm
  • Tiefe: 70 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: glasperl-gestrahlt
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Höhe unter Flur: ca. 500 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • Montage: zum Einbetonieren
  • inkl. Bodenhülse

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit Ösen erhältlich!

Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüsseln | inkl. Bodenhülse
Schließung:
mit Profilzylinder, verschiedenschließend/ Schließung oben | selbsteinrastende Verriegelung
Ösen:
3 Ösen
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Höhe unter Flur:
500 mm
Oberfläche:
glasperl-gestrahlt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Pfosten Form:
viereckig
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,84*
Zubehör
Schake
ab € 9,00*
Zubehör
Schake
ab € 18,50*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Schake
ab € 14,15*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,22*
Zubehör
Schake
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.