Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, feststehend, zum Einbetonieren, 3 Ösen (90°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln, hier umlegbar mit Dreikantverschluss Art. 4070fu
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln, hier umlegbar mit Dreikantverschluss Art. 4070fu
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-4070-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527775253
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von jeweils 70 mm ist dieser viereckige Pfosten sowohl robust als auch elegant. Die glasperl-gestrahlte Oberfläche verleiht ihm ein modernes Aussehen in silber. Perfekt zum Einbetonieren oder Aufdübeln geeignet, bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Lösung für die Sicherung von Bereichen.

  • Breite: 70 mm
  • Tiefe: 70 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: glasperl-gestrahlt
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm

| |

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Ösen:
3 Ösen (90°)
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
glasperl-gestrahlt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Pfosten Form:
viereckig
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70mm, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Arturo, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 25,66*
Zubehör
Schake
ab € 14,20*
Zubehör
Schake
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.