Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 60 mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, verschiedenschließend/ Schließung oben, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 4062z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 4062z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 4062z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar (Art. 4062z)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 60 mm, herausnehmbar (Art. 4062f)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Detailansicht: Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     328-4062z
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705466
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und mit einer geschliffenen Oberfläche versehen, bietet dieser Pfosten nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine hohe Langlebigkeit. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur sorgt er für eine effektive Abgrenzung. Die selbsteinrastende Verriegelung gewährleistet eine einfache Handhabung, während der mitgelieferte Verschluss zusätzliche Sicherheit bietet. Die runde Form und die silberne Farbe machen diesen Pfosten zu einem stilvollen Element in jedem Bereich.

  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Höhe unter Flur: ca. 400 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung

| |

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüsseln
Schließung:
mit Profilzylinder ABUS, verschiedenschließend/ Schließung oben | selbsteinrastende Verriegelung
Ösen:
ohne Öse
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Höhe unter Flur:
400 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
60 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Pfosten Form:
rund
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Pfosten Farbe:
silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 145,01*
€ 178,76*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,42*
€ 178,79*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 163,52*
€ 200,99*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 152,73*
€ 205,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,41*
€ 211,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,65*
Zubehör
Schake
ab € 5,78*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,32*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Schake
ab € 15,28*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.