Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 4er Set 'GigaMAX', weiß mit rot/weißer Kette, rote reflektierende Streifen (RA2)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfostem 4er-Set -GigaMAX- aus PPC mit Absperrkette, max. Länge 25 m (Art. 40515, 40514)
Modellbeispiel: Kettenpfostem 4er-Set -GigaMAX- aus PPC mit Absperrkette, max. Länge 25 m (Art. 40515, 40514)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 4er Set -GigaMAX- in rot/weiß oder weiß/rot erhältlich (v.l. 40514, 40515)
Technische Ansicht:
Detailansicht: M36 Gewinde kombinierbar mit Schild-Aufsätzen, nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -GigaMAX- platzsparend stapelbar (Art. 40515)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er Set -GigaMAX- in weiß mit roter Reflexfolie (Art. 40515)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er Set -GigaMAX- in weiß mit roter Reflexfolie, mit Gewinde zur Schildbefestigung (Art. 40515)
Artikel-Nr.:
     328-40515
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527283307
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Das Kettenpfosten 4er-Set 'GigaMAX' aus PPC ist das ideale Produkt für die effektive Absperrung und Sicherung von Bereichen. Mit einer Höhe von 1185 mm und einem Durchmesser von ca. 85 mm bietet dieser Pfosten aus Polypropylencarbonat maximale Stabilität. Die Reflexionsklasse RA2 sorgt für eine gute Sichtbarkeit, während der Sechseck-Fuß mit einer Breite von 500 mm und einer Höhe von 445 mm für sicheren Stand sorgt. Der maximale Pfostenabstand von 6 m ermöglicht eine flexible Aufstellung, und die mitgelieferte Kette mit einer Länge von 25 m und einer Gliederstärke von 9 mm bietet eine zuverlässige Absperrung.

  • Material: PPC (Polypropylencarbonat)
  • Höhe: 1185 mm
  • Pfosten Ø: ca. 85 mm
  • Sechseck-Fuß Breite: 500 mm
  • Sechseckfuß Höhe: 445 mm
  • Gewicht pro Pfosten: 8,7 kg
  • inkl. Kettendurchführung zum Einhängen
  • Kette-Länge: 25 m
  • Material: Polypropylen,
    9 mm Flachprofil
  • max. Aufstelllänge: ca. 25 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 6,0 m

Set bestehend aus:
  • 4 Kettenpfosten
  • 1 Kette 25 m

|
  • flexibel einsetzbar
  • durch M36 Gewinde kombinierbar mit Schild-Aufsätzen
  • Absperrkette und Schild zur gleichen Zeit möglich!
  • selbstfixierende Kettendurchführung im Pfosten
  • Absperrkette ist spannbar, dank Schlitz in der Kettendurchführung
  • elastischer Fuß aus recyceltem PVC
  • hohe Kippstabilität und rutschhemmend
  • große Aufstelllängen mit zusätzlicher Kette möglich, Pfostenabstand bis zu 6 m
  • temperaturbeständig von -20°C bis +60°C
  • stapelbar und dadurch besonders platzsparend
|

Tipp: Durch zusätzliche Fußplatten kann die Standfestigkeit erhöht werden, siehe Zubehör.

Achtung:
Schild-Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß mit rot/weißer Kette
Streifen:
rote reflektierende Streifen (RA2)
Höhe:
1185 mm
Material:
PPC (Polypropylencarbonat)
Pfosten Ø:
85 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Sechseck-Fuß Breite:
500 mm
Sechseck-Fuß Höhe:
445 mm
max. Pfostenabstand:
6 m
Kettenlänge:
25 m
Lieferumfang:
4x Kettenpfosten, 1x Kette 25 m, inkl. Kettendurchführung
Gliederstärke:
9 mm
max. Aufstelllänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette kunststoff weiß, absperrketten kunststoff, absperrkette, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Temka, Kettenpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 321,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 408,96*
€ 486,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 401,04*
€ 477,24
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 389,01*
€ 462,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 358,34*
€ 426,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 350,34*
€ 416,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 321,64*
€ 382,75
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,46*
Zubehör
Temka
ab € 8,71*
Zubehör
Temka
ab € 34,35*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,51*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.