Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung 'Cuxhaven', zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Parkplatzbeschilderung -Cuxhaven- (Art. 4045)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzbeschilderung -Cuxhaven- (Art. 4045)
Modellbeispiel: Parkplatzbeschilderung -Cuxhaven- (Art. 4045)
Modellbeispiel: Parkplatzbeschilderung -Cuxhaven- (Art. 4045)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzbeschilderung -Cuxhaven- aus Stahl (Art. 4045p) (Schild nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzbeschilderung -Cuxhaven-
Technische Ansicht: Modell zum Aufdübeln (Art. 4045p)
Artikel-Nr.:
     328-4045
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527774836
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Material Gestell: Stahl, verzinkt
  • Material Kennzeichenhalter: Kunststoff
  • Stützpfostenbreite: 40 mm
  • Stützpfostentiefe: 40 mm
  • Stützpfostenstärke: 2,0 mm
  • Höhe über Flur: 350 mm
  • Breite: ca. 520 mm
  • Fußplattenbreite: 70 mm
  • Fußplattentiefe: 120 mm
  • inkl. Kennzeichenhalter

|
  • Haltevorrichtung für Parkplatzbeschilderung mit anschraubbarem Kennzeichenhalter
  • passt sich dem Gesamtbild der Parkanlage an
  • Kennzeichen können jederzeit dank Schraubbefestigung ausgetauscht werden
  • einfache Handhabung und schnelle Montage durch Aufdübeln oder Einbetonieren
|

Achtung: Parkplatzschild nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
500 mm
Gestell Material:
Stahl, verzinkt
Wechselrahmen Material:
Kunststoff
Höhe über Flur:
350 mm
Breite:
520 mm
Rohr Höhe:
40 mm
Rohr Breite:
40 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Fußplatte Breite:
70 mm
Fußplatte Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung schake, parkplatz schild, parkplatzkennzeichnung kunststoff, Reservierungsschild, Stellplatzschild, Stellplatzkennzeichnung, Kennzeichen, PKW-Schild, KFZ-Kennzeichen, Parksystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 39,81*
€ 52,71*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 39,65*
€ 52,71*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,47*
€ 52,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 71,63*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 1,13*
Zubehör
Wolk
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.