Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Cloud', gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Cloud- Art. 4040kb, 4041kbs
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Cloud- Art. 4040kb, 4041kbs
Modellbeispiele: rot/weiß
Modellbeispiele: gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     328-4040kbs
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705237
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Der Kettenpfosten 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Abgrenzung von Bereichen. Das leichte Gewicht von ca. 3 kg macht die Aufstellung einfach und unkompliziert. Dank der verschiedenen Fußformen ist der Pfosten vielseitig einsetzbar. Mit einem max. Pfostenabstand von 2,5 m bietet er zudem eine effektive Abgrenzungsmöglichkeit.

  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 950 mm
  • Pfosten Ø: 40 mm
  • inkl. 4 Ösen zum durchziehen von Ketten und Absperrbändern
  • inkl. schwarzem Fuß
  • Gewicht: 3 kg
  • max. Pfostenabstand: ca. 2,5 m

|
  • transportabler Kettenständer
  • zur vorrübergehenden Absperrung
  • hohe Standfestigkeit
  • für innen und außen geeignet
  • Pfosten und Fußplatte leicht trennbar
  • einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung
|

Hinweis: Bitte beachten Sie bei Nachbestellung auf die veränderte Bauform der Füße. Die Bauform der achteckigen Füße ist nun rund!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Fuß Form:
Dreieck-Fuß befüllt
Fuß Länge:
300 mm
Gewicht:
3 kg
Höhe:
950 mm
Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
40 mm
max. Pfostenabstand:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sperrpfosten, Kettenpfosten, Pfosten, Tensator, Tensatoren, Schake, Kettenpoller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,54*
€ 24,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,07*
€ 25,75*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 28,65*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 28,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,66*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.