Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Rico', braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Müllsackständer -Cubo Rico- (Art. v.l. 16912, 16913, 40267, 16909, 16906, 16910, 16908,16911,16907)
Modellbeispiele: Müllsackständer -Cubo Rico- (Art. v.l. 16912, 16913, 40267, 16909, 16906, 16910, 16908,16911,16907)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter, aus Stahl, in grün (Art. 16906) Lieferumfang ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter, aus Stahl, in silber (Art. 16907) Lieferumfang ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter, aus Stahl, in anthrazit (Art. 16908)Lieferumfang ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter, aus Stahl, in weiß (Art. 16909) Lieferumfang ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter, aus Stahl, in rot (Art. 16910) Lieferumfang ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter, aus Stahl, in enzianblau (Art. 16911) Lieferumfang ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter, aus Stahl, in gelb (Art. 16912)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter, aus Stahl, feuerverzinkt (Art. 16913)
Artikel-Nr.:
     328-40267
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588099064
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 450 x 900 mm
  • Einwurföffnung: Ø 350 mm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 11 kg

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile und funktionale Konstruktion
  • schnelles Auswechseln der Müllsäcke durch offene Rückseite
  • eingearbeitete Bohrung zur schnellen und diebstahlsicheren Befestigung
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
braun
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtdurchmesser:
450 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Einwurföffnung Ø:
350 mm
Gewicht:
11 kg
Material:
Stahl
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,71*
€ 185,13*
€ 4,95*
ab € 146,87*
€ 191,76*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 142,02*
€ 203,58*
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 232,30*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 31,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.