Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard Leipzig' 70 x 70 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 200 mm, verschiedenschließend (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Leipzig- (Art. 40215uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Leipzig- (Art. 40215uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Leipzig- (Art. 40215uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Leipzig- (Art. 40215uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Leipzig- zum Aufdübeln, umlegbar (Art. 40215uzb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     328-40215uzb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705046
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Dieser viereckige Pfosten aus verzinktem und beschichtetem Stahl bietet Ihnen die perfekte Lösung für den Schutz von Flächen und Wegen.

Mit einer Höhe von 500 mm über dem Flur und einer Überfahrhöhe von 100 mm ist dieser Pfosten ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet. Egal ob Sie ihn einbetonieren oder aufdübeln möchten, er lässt sich flexibel montieren und ist somit vielseitig einsetzbar.

Ein weiteres Highlight ist die umlegbare Bauart, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die Absperrung bei Bedarf schnell und einfach zu entfernen. Die selbsteinrastende Verriegelung sorgt für eine sichere Fixierung.

Der Absperrpfosten 'Bollard Leipzig' besticht nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein ansprechendes Design. In leuchtendem Rot mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen ist er ein echter Blickfang und trägt zur erhöhten Sichtbarkeit bei.

  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 500 mm
  • Überfahrhöhe: 100 mm
  • Farbe: verzinkt und rot beschichtet
    mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen
  • Verriegelung: selbsteinrastend
  • Schließung: Profilzylinderschloss,
    inkl. 3 Schlüssel

|
  • allseitig elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Ösen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 200 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Profilzylinder ABUS, verschiedenschließend (Standard)
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Verriegelung:
selbsteinrastend
Überfahrhöhe:
100 mm
Bauart:
Umlegbar
Pfosten Farbe:
rot mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 164,05*
€ 199,94*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 163,54*
€ 199,94*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 164,85*
€ 200,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,02*
€ 225,75*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 229,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,46*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.