Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 150 mm, Halbkugelkopf, aus Recyclingkunststoff, ohne, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, Halbkugelkopf, aus Recyclingkunststoff (Art. 4014150)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, Halbkugelkopf, aus Recyclingkunststoff (Art. 4014150)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, Halbkugelkopf, aus Recyclingkunststoff (Art. 4014150)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, Halbkugelkopf, aus Recyclingkunststoff (Art. 4014150)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Ø 150 mm aus Recyclingkunststoff in braun (Art. 4014151)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Ø 150 mm aus Recyclingkunststoff in grau (Art. 41005)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 150 mm in braun
Artikel-Nr.:
     328-4014150
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527770142
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten -Bollard- aus Recyclingkunststoff ist die ideale Lösung für eine nachhaltige und langlebige Abgrenzung. Mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Gesamtlänge von 1500 mm bietet dieser Pfosten Stabilität und Sicherheit. Der Halbkugelkopf verleiht dem Pfosten ein modernes Design und sorgt gleichzeitig für eine sichere Abgrenzung. Das Hohlprofil ermöglicht eine einfache Installation durch Einbetonieren.

  • Material: Recyclingkunststoff
  • Gesamtlänge: 1500 mm
  • Pfosten Ø: 150 mm
  • Befestigung: Hohlprofil zum Einbetonieren
|
  • umweltbewusster Absperrpfosten zum Absperren von Wegen, Seitenstreifen oder Grünanlagen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Fräsung:
ohne
Pfosten Farbe:
braun
Befestigung:
Hohlprofil zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1500 mm
Material:
Recyclingkunststoff
Pfosten Ø:
150 mm
Pfosten Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Pfosten, Recyclingpoller, Recyclingpfosten, Schake, Hanit, Diamantkopfpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 39,33*
Ähnlich
Schake
ab € 26,40*
Ähnlich
Schake
ab € 118,13*
Ähnlich
Schake
ab € 125,66*
Ähnlich
Dancop
P50-50
ab € 153,01*
Ähnlich
Temka
ab € 16,39*
Ähnlich
Temka
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.