Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 140 x 140 mm aus Recyclingkunststoff, ohne, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- aus Recyclingkunststoff (Art. 4014140)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- aus Recyclingkunststoff (Art. 4014140)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- aus Recyclingkunststoff (Art. 4014140)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- aus Recyclingkunststoff (Art. 4014140)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard aus Recyclingkunststoff in schwarz (Art. 4014140, 4014141)
Modelbbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- in schwarz (Art. 4014141)
Modelbbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- in grau (Art. 41007)
Modelbbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- in braun (Art. 41009)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-4014140
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384734602
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Gesamtlänge von 1400 mm und einer Breite und Tiefe von 140 mm bietet dieser viereckige Pfosten eine robuste und umweltfreundliche Option.

  • Pfostenbreite: 140 mm
  • Pfostentiefe: 140 mm
  • Gesamtlänge: 1400 mm
  • Material: Recyclingkunststoff
  • Befestigung: zum Einbetonieren
| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Fräsung:
ohne
Pfosten Farbe:
schwarz
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1400 mm
Material:
Recyclingkunststoff
Pfosten Breite:
140 mm
Pfosten Tiefe:
140 mm
Pfosten Form:
viereckig
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Recyclingpoller, Recyclingpfosten, Schake, Hanit, Diamantkopfpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,44*
€ 44,44*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 50,87*
€ 67,31*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 57,59*
€ 74,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 81,60*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 43,28*
Ähnlich
Schake
ab € 42,03*
Ähnlich
Schake
ab € 48,15*
Ähnlich
Schake
ab € 122,71*
Ähnlich
Schake
ab € 124,41*
Ähnlich
Dancop
P50-50
ab € 160,67*
Ähnlich
Temka
ab € 16,30*
Ähnlich
Temka
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.