Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstür 'Safe Guardian' für Steigleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitstür -Safe Guardian- aus Edelstahl (Art. 40134)
Modellbeispiel: Sicherheitstür -Safe Guardian- aus Edelstahl (Art. 40134)
Technische Zeichnung: Sicherheitstür -Safe Guardian- aus Edelstahl (Art. 40134)
Technische Zeichnung: Sicherheitstür -Safe Guardian- aus Edelstahl (Art. 40134)
Technische Zeichnung: Sicherheitstür -Safe Guardian- aus Edelstahl (Art. 40134)
Artikel-Nr.:
     328-40134
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527974908
Suchbegriffe:
Steigleiter Sicherheitstür
steigleiter sicherheitstür
Mit einer Breite von 500 mm und einer Höhe von 600 mm passt diese Tür perfekt zu zahlreichen Steigleitern. Das Anbindungsmaterial aus hochwertigem Edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität.

Die Sicherheitstür entspricht den Normen DIN EN ISO 14122-3:2016, DIN 18799 und DIN 14094 und bietet somit höchste Sicherheit für die Mitarbeiter. Die Öffnungswinkel von 90 ° ermöglichen einen bequemen Zugang zur Leiter. Der Rohrdurchmesser von 42,4 mm sorgt für eine robuste Konstruktion, die auch hohen Belastungen standhält.

Top-Eigenschaften:
- Erfüllt alle relevanten Sicherheitsnormen für Steigleitern
- Hochwertiges Edelstahlmaterial für Langlebigkeit und Stabilität
- Großzügiger Öffnungswinkel von 90 ° für bequemen Zugang
- Robuste Konstruktion mit einem Rohrdurchmesser von 42,4 mm
- Perfekte Passform für Steigleitern mit einer Breite von 500 mm

  • Material: Edelstahl
  • Rohrdurchmesser: 42,4 mm
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 600 mm
  • Öffnung: 90°
  • nach DIN EN ISO 14122-3:2016, DIN 18799 und DIN 14094
  • inkl. Befestigungsschellen (Ø 42 - 49 mm)

|
  • ideal um das Herunterfallen von einer Plattform, (Steig-) Leiter, Arbeitsbühne oder einem
    Aufstieg zu verhindern
  • die Sicherheitsstür ist selbstschließend ohne elektrischen Antrieb
  • Montage kann links- oder rechtsseitig erfolgen
  • kann außerdem zur Wegeführung und als Durchgangsschleuse dienen
  • optimale Sichtbarkeit durch rot-weißen Signalstreifen
|

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Anbindung Material:
Edelstahl
Rohr Ø:
42,4 mm
nach DIN EN ISO 14122-3:
2016, DIN 18799 und DIN 14094
Öffnung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstüren, Sicherheitssperre, Sperre, Sicherheitsgate, Sicherungstür, Doppelsicherungsschranke, Steigleiter, Hailo, Sicherheitsschranke, Keegate, Sicherungssperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,90*
€ 760,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,60*
€ 752,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,48*
€ 740,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,88*
€ 711,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,79*
€ 647,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
ab € 159,40*
Ähnlich
Hailo
ab € 690,90*
Ähnlich
Hailo
ab € 461,80*
Ähnlich
Hailo
ab € 397,32*
Ähnlich
Hailo
ab € 409,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.