Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 3M, reißfest, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrband 3M Einzelrolle, reißfest, rot/weiß (Art. 3m1611)
Modellbeispiele: Absperrband 3M Einzelrolle, reißfest, rot/weiß (Art. 3m1611)
Artikel-Nr.:
     328-3m1611
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527923098
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 70mmx100m
absperrband
  • Länge: 100 m
  • Breite: 70 mm
  • Druck: beidseitig, schraffiert
  • Material: Folie aus Polyethylen
  • inkl. Spenderbox mit Abrollvorrichtung

|
  • besonders reißfest
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ohne
Breite:
70 mm
Länge:
100 m
Druck:
beidseitig, schraffiert
Material:
Folie aus Polyethylen
Modell:
Absperrband
Weitere Suchbegriffe: absperrband 100m, Flatterband, Warnband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 168,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 95,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 87,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 73,75*
Ähnlich
Schake
ab € 17,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.