Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutz 'Mountain' mit Leitrollen, 900 - 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 39350)
Modellbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 39350)
Anwendungsbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 38350)
Anwendungsbeispiel: Regalschutz -Mountain- mit Leitrollen (Art. 38349)
Detailansicht: Regalschutz -Mountain-, Leitrollen dämpfen Stöße (Art. 38348)
Artikel-Nr.:
     328-39348
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527956584
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Höhe: 500 mm
  • Tiefe: 190 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Lieferung: zerlegt

|
  • für Einfach- und Doppelregalreihen geeignet
  • ideal für die Kopfseite von Regalsystemen in Lagerräumen, Vertriebs- und Logistikzentren
  • Leitrollen dämpfen Stöße, leiten den Großteil seitlich einwirkender Kräfte ab und schonen den Boden
  • schützt Regale vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr
  • Schutzblenden in der Breite variabel verstellbar
  • zusätzliche schwarze Streifen erhöhen die Sicherheit
  • die Planken werden mittels Verbindungselementen mit den Pfosten verschraubt
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 12x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 12x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite (verstellbar):
900 - 1300 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe:
500 mm
Lieferung:
zerlegt
Material:
Stahl, beschichtet
Befestigung:
zum Aufdübeln
Tiefe:
190 mm
Ausführung:
Regalschutz
Weitere Suchbegriffe: gurtführung, Regalendschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Winkelschutz, Staplerschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Regalschutz-Planke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,24*
€ 941,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,45*
€ 916,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,83*
€ 874,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,62*
€ 793,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,16*
€ 770,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,15*
€ 708,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.