|  |
 |
| Artikel-Nr.: 328-39129 Herst.-Nr.: 39129 EAN/GTIN: 4250384703615 |
| |
|
|  |  |
 | - Material: Aluminium
- Maße (Ø x Höhe): 100 x 16 mm
- Farbe: grau
- ohne Reflexlinsen/-streifen
| | Weitere Informationen:  |  | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Befestigung: | mit Schaft zum Einsetzen in Schwarz- oder Betondecke | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Reflexlinsen: | ohne Reflexlinsen/-streifen | Höhe: | 16 mm | Durchmesser: | 100 mm | Form: | rund |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Geschwindigkeitshemmer, Alumarkierungsnagel, SG4201, SG4202, SG4203, EMF, Garant, Parkplatzmarkierung, Markiernagel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 328 | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 3,78* | € 5,77* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 4,09* | € 6,22* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 4,20* | € 6,38* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 5,77* | € 8,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 5,58* | € 8,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 328 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 328 |  | Versand: Lager 328 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|