|  |
 |
| Artikel-Nr.: 328-39111f Herst.-Nr.: 39111f EAN/GTIN: 4250384703523 |
| |
|
|  |  |
 | - Material: Polyprophylen (PP)
- Maße (Ø x Höhe): 120 x 100 mm
- Farbe: gelb
- Befestigung: zum Aufkleben
- mit selbstaufrichtendem Fähnchen
| | Weitere Informationen:  |  | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexlinsen: | mit 2 Reflexlinsen beidseitig | Befestigung: | zum Aufkleben | Farbe: | gelb | Material: | Polyprophylen (PP) | Höhe: | 100 mm | Durchmesser: | 120 mm | Eigenschaft: | mit selbstaufrichtendem Fähnchen | Form: | rund |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 2,4064* | € 3,0364* |  |  |  | Lager 328 | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 2,34* | € 3,95* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 2,78* | € 4,28* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 2,86* | € 4,41* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,50* | € 20,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 328 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 328 |  | Versand: Lager 328 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|