Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbake 'LED-Flash', LED-Blitz, synchronisierbar (beim Einschalten über integrierte Funkmodule)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klappbake -LED-Flash- (Art. 37835)
Modellbeispiel: Klappbake -LED-Flash- (Art. 37835)
Modellbeispiel: Klappbake -LED-Flash- (Art. 37835)
Anwendungsbeispiel: Klappbake -LED-Flash-, BASt geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 37835)
Anwendungsbeispiel: Klappbake -LED-Flash- platzsparend zusammenklappbar (Art. 37835)
Artikel-Nr.:
     328-37836
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     25407ksnqsyn
EAN/GTIN:
     4063527890611
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material Bake: Kunststoff
  • Material Fußplatte: Recyclingkunststoff, gelb
  • Maße Bake (HxB): 970 x 235 mm
  • Maße Folie (HxB): 750 x 187,5 mm
  • Folie: RA2 (Typ 2)
  • Beklebung: doppelseitig
  • Gewicht: ca. 12 kg
  • Betrieb mit 4 Batterien, LR14 ,Baby'
    (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Betriebszeit ca. 160 Stunden
  • Blitzfrequenz: 69/Min.
  • BASt geprüft nach TL-Warnleuchten
  • entspricht EN12352, Klasse L8M/L8L (WL4)

|
  • dreh- und kippsichere Arretierung über 2 stabile Klappgelenke
  • schnelles, unkompliziertes Aufstellen
  • besonders flach zusammenklappbar
  • Fußplatte mit Anti-Rutsch-System für sicheren Stand
  • effektiver Folienschutzrand
  • ergonomischer Tragegriff für einfachen Transport
  • sehr gute Tagessichtbarkeit durch Warnfarben
  • clevere Alternative zu Leitkegeln
|

Achtung: Batterien (4 x LR14 "Baby") sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
LED-Blitz, synchronisierbar (beim Einschalten über integrierte Funkmodule)
Leuchtmittel:
LED-Blitzleuchte
Betrieb:
mit 4 Batterien, LR14 "Baby"
Betriebszeit:
ca. 160 Stunden
Blitzfrequenz:
69 pro min.
Bake Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Recyclingkunststoff
Bake Höhe:
970 mm
Bake Breite:
235 mm
Folie Höhe:
750 mm
Folie Breite:
187,5 mm
Folienart:
geblockte Folie
Reflexionsklasse:
RA2
Beklebung:
doppelseitig
Gewicht:
12 KGM
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten, entspricht EN12352, Klasse L8M/L8L (WL4)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Hinweisschilder, Gefahrzeichen, Baken, Klappbaken, Markierung, Sicherung, Baustellensicherung, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 388,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,43*
€ 422,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
25kc760
€ 142,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.