Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Lagerbox KC-760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Transport- und Lagerbox KC-760, für 5 Klappbaken (Art. 18466) Klappbake nicht im Lieferumfang!
Anwendungsbeispiel: Transport- und Lagerbox KC-760, für 5 Klappbaken (Art. 18466) Klappbake nicht im Lieferumfang!
Anwendungsbeispiel: platzsparende Unterbringung (Art. 18466)
Anwendungsbeispiel: einfache Entnahme (Art. 18466)
Artikel-Nr.:
     328-18466
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449888
Suchbegriffe:
Transport-
und
Lagerbox
Transportbox
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße (LxBxH): 660 x 320 x 330 mm
  • Gewicht: ca. 8,6 kg
  • Aufnahme: bis zu 5 Klapp-Baken
  • inkl. 2 Tragegriffen

|
  • stabile, aber trotzdem leichte Stahlkonstruktion
  • besonders schnelle und einfache Entnahme der Klappbake
  • über vorbereitete Befestigungsöffnungen lässt sich die Box z. B. auf einer fahrbaren Absperrtafel sicher verschrauben
|

Achtung: Klappbaken nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufnahme:
bis zu 5 Klapp-Baken
Breite:
320 mm
Gewicht:
8,6 kg
Höhe:
330 mm
Länge:
660 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
inkl. 2 Tragegriffen
Weitere Suchbegriffe: Klappbake, Sicherheitsbake, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 212,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 116,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 106,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.