Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbake KSN-407, linksweisend, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klappbake KSN-407, BASt-geprüft nach TL-Leitbaken (Art. 37833)
Modellbeispiel: Klappbake KSN-407, BASt-geprüft nach TL-Leitbaken (Art. 37833)
Artikel-Nr.:
     328-37831
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527890567
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material Bake: Kunststoff
  • Material Fußplatte: Recyclingkunststoff, schwarz
  • Maße Bake (HxB): 970 x 215 mm
  • Maße Folie (HxB): 750 x 187,5 mm
  • Folie: RA2 (Typ 2)
  • Gewicht: ca. 12 kg
  • Bast-gepüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 99 2K 09/LU

|
  • äußerst robuster Klappmechanismus mit 2 Gelenken
  • schnelles, unkompliziertes Aufstellen
  • dicker Folienschutzrand zum Schutz vor Verkratzen
  • Fußplatte mit Anti-Rutsch-System, daher kein Verrutschen auf der Baustelle
  • Bake doppelwandig, dadurch besonders stabil
  • ergonomische Tragegriffe an Bake und Fußplatte
  • optimale Tagessichtbarkeit durch Warnfarben
  • besonders geeignet auch für Nachtbaustellen
  • einfachste Handhabung durch leichtes Gewicht
  • clevere Alternative zu Leitkegeln
  • klappt sich nach einem Crash unversehrt zusammen
  • kein Sicherheitsrisiko durch herumfliegende Teile
|

Hinweis: Auf Anfrage auch mit Pfeilfolie erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Richtungsangabe:
linksweisend
Beklebung:
einseitig
Bake Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Recyclingkunststoff
Bake Höhe:
970 mm
Bake Breite:
215 mm
Folie Höhe:
750 mm
Folie Breite:
187,5 mm
Folienart:
Schraffenfolie
Reflexionsklasse:
RA2
Gewicht:
12 kg
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken, Prüf-Nr.: 99 2K 09/LU
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Bake, Gefahrzeichen, Baken, Klappbake, Klappbaken, Markierung, Sicherung, Baustellensicherung, Anfahrschutz, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.