Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Modo rund', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Modo rund- mit verschiedenen Deckelfarben, 50 Liter
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Modo rund- mit verschiedenen Deckelfarben, 50 Liter
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Modo rund- 50 Liter, Deckelfarbe grau (Art. 37781)
Artikel-Nr.:
     328-37783
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     7610859157898, 4052021001265
EAN/GTIN:
     4063527766626
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 380 x 730 mm
  • Material: PE (Polyethylen)
  • Farbe Behälter: grau

|
  • stabiler Abfallbehälter für den professionellen Einsatz
  • mit offenem Deckel für den leichten Abfalleinwurf
  • praktische Griffe für das einfache Entleeren
  • Abfallsäcke lassen sich durch Beutelhalter festklemmen
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Deckels
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
rot
Gesamthöhe:
730 mm
Gesamtdurchmesser:
380 mm
Befestigung:
Mobil
Behälter Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 C62
Abfallbehälter Volumen:
50 LTR
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8713631196647
€ 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.