Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Twist', silber, 50 Liter, 602 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Twist- 50 Liter (Art. 37777)
:
:
Artikel-Nr.:
     328-37776
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766558
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Kunststoff

|
  • praktischer Abfallbehälter für Küche und Bad
  • mit Schwingdeckel, der sich sowohl durch Drücken und durch Heben des Deckels - für einen leichten Abfalleinwurf - öffnen lässt
  • Rand des Deckels hält den Abfallsack fest und außer Sichtweite
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • leicht zu reinigendes Material
  • durch verschiedene Farben optimal zur Mülltrennung geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
silber
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Gesamthöhe:
602 mm
Gesamtbreite:
298 mm
Gesamttiefe:
401 mm
Behälter Farbe:
schwarz
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer 50l kunststoff, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3560
ab € 38,96*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 20,38*
Ähnlich
simplehuman
CW1336
ab € 57,89*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG782200BEIG
ab € 185,28*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 19,08*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 275,81*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 48,02*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 83,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.