Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Outside', weiß, blau, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Outside- (Art. 37687-11)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Outside- (Art. 37687-11)
Detailansicht: Erdspieß aus Kunststoff
Detailansicht: Farbmuster für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-37690-0202
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527888571
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Höhe gesamt: 1250 mm
  • Pfosten Ø: 63 mm
  • Material: Kunststoff
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 1,0 kg

|
  • universell einsetzbares, mobiles Personenleitsystem für den Außenbereich
  • Befestigung durch Eindrehen mit einem Erd- bzw. Schneespieß in den Untergrund
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Gurtende erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
|

Hinweis: Weitere Gurtlängen, Pfostenfarben, Streifen sowie Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
weiß
Gurt Farbe:
blau
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Höhe gesamt:
1250 mm
Gesamtgewicht:
1,0 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten blau, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Guideline, Tensator, Tensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
Zubehör
Guideline
ab € 121,31*
Zubehör
Guideline
ab € 69,16*
Zubehör
Guideline
ab € 13,93*
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.