Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbake 'Flashmax' mit LED-Blinkleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klappbake -Flashmax- mit rotem Panel und gelber LED-Blinkleuchte (Art. 37576)
Modellbeispiel: Klappbake -Flashmax- mit rotem Panel und gelber LED-Blinkleuchte (Art. 37576)
Modellbeispiel: Klappbake -Flashmax- mit rotem Panel und gelber LED-Blinkleuchte (Art. 37576)
Modellbeispiel: Klappbake -Flashmax- mit rotem Panel und gelber LED-Blinkleuchte (Art. 37576)
Anwendungsbeispiel: Hinweis auf Gefahrenstelle im Straßenverkehr(Art. 37576)
Anwendungsbeispiel: Absicherung einer Gefahrenstelle (Art. 37576)
Artikel-Nr.:
     328-37576
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527178498
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Absperrbake
Leitbake
  • Material Bake: Kunststoff
  • Material Fußplatte: Recyclingkunststoff, schwarz
  • Maße Bake (HxB): 710 x 215 mm
  • Maße Folie (HxB): 500 x 187,5 mm
  • Farbe: rotes Paneel mit gelber LED-Blinkleuchte
  • Folie: RA 2 C
  • Gewicht: ca. 6 kg
  • Betrieb mit 4 Batterien, LR14 ,Baby'
    (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Betriebszeit ca. 240 Stunden
  • Blitzfrequenz: 60/Min.

|
  • Klappbake mit zusätzlicher Warnwirkung durch LED-Blitz (geprüft nach WL 4 der BASt) zur schnellen Absicherung von Gefahren- und Unfallstellen
  • dreh- und kippsichere Arretierung über 2 robuste Klappgelenke
  • besonders flach zusammenklappbar
  • geringes Gewicht
  • Fußplatte mit Anti-Rutsch-System für sicheren Stand
  • beidseitige Folienbeklebung mit hoher RA 2 C-Folie für gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit
  • effektiver Folienschutzrand
  • ergonomischer Tragegriff
  • clevere Alternative zu Leitkegeln
  • kein Sicherheitsrisiko bei Crash durch umherfliegende Teile
  • schnelles und unkompliziertes Aufstellen
|

Hinweis: Diverse Aufdrucke auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

Achtung: Batterien (4 x LR14 "Baby") sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Leuchtmittel:
LED-Blinkleuchte
Betrieb:
mit 4 Batterien, LR14 "Baby"
Betriebszeit:
ca. 240 Stunden
Blitzfrequenz:
60 pro min.
Bake Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Recyclingkunststoff
Bake Höhe:
710 mm
Bake Breite:
215 mm
Folie Höhe:
500 mm
Folie Breite:
187,5 mm
Folienart:
geblockte Folie
Reflexionsklasse:
RA2 C
Beklebung:
doppelseitig
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pfeilbake, Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, blinkleuchte led, blinkleuchte, Hinweisschilder, Gefahrzeichen, Baken, Klappbaken, Markierung, Sicherung, Baustellensicherung, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,24*
Ähnlich
Temka
ab € 54,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 99,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 106,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.