| |
|
| Artikel-Nr.: 328-37509 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527765766 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Material Rolle: Kunststoff
- Länge: 1580 mm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
| - für kurze Markierungsstrecken geeignet
- zum Andrücken der Markierungsfolie
| Achtung: Markierungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Gewicht: | 2,5 kg | Länge: | 1580 mm | Material: | Aluminium | Bürstenrolle Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Markierfolie, Markierungsfolie, Linienmarkierungssystem, Markierwagen, Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, Berghaus |
| | |
| |