| |
|
| Artikel-Nr.: 328-37506 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527765735 |
| |
|
| | |
| - Material: Einkomponentenfarbe, lösemittelhaltig
- Verbrauch: 0,10 - 0,20 kg/m²
- Trocknungszeit: ca. 10 bis. 15 Min (bei + 20°C)
| - für die Vormarkierung von Straßen mit Beton und Asphalt
- vorbereitend für spätere Parkplatz- oder Straßenmarkierung
- einfache Verarbeitung - Farbauftrag mittels Rolle oder Pinsel mit Schlagschnur
- für den Außenbereich geeignet
- schnell trocknend
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Inhalt: | 5 kg | Material: | Einkomponentenfarbe, lösemittelhaltig | Eigenschaft: | schnell trocknend | Verbrauch: | 0,10 - 0,20 kg/m² | Trocknungszeit: | ca. 10 bis. 15 Min (bei + 20°C) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |