Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienverleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Folienverleger zur Aufbringung von Markierungsfolie (Art. 37508)
Anwendungsbeispiel: Folienverleger zur Aufbringung von Markierungsfolie (Art. 37508)
Anwendungsbeispiel: Verlegen der Markierungsfolie mit dem Folienverleger (Art. 37508)
Artikel-Nr.:
     328-37508
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765759
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung
Markierfolie
Markierungsfolie
Linienmarkierungssystem
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Räder: Vollgummi, luftbereift
  • Gewicht: ca. 40 kg

|
  • für Dünnschichtfolie bis zu einer Breite von max. 50 cm geeignet
  • für längere Markierungsstrecken geeignet
  • einfache und zuverlässige Bedienung
  • Aufbringung über das Rollensystem auf den Asphalt
  • klebt die Folie auf und drückt sie gleichzeitig an
  • montiertes Visier im vorderen Bereich für exaktes Folgen der Vormarkierung
|

Achtung: Markierungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
40 kg
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Räder Material:
Vollgummi, luftbereift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.329,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.545,47*
€ 3.029,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.511,77*
€ 2.989,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.412,08*
€ 2.870,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,75*
€ 2.811,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.329,04*
€ 2.771,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 540,56*
Zubehör
Schake
ab € 585,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 255,79*
Zubehör
Schake
ab € 295,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.