Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspunkte 'WT-5126', 25 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenmarkierungspunkte -WT-5126- in gelb (Art. 36923)
Modellbeispiel: Bodenmarkierungspunkte -WT-5126- in gelb (Art. 36923)
Modellbeispiel: Bodenmarkierungspunkte -WT-5126- in blau (Art. 36907)
Anwendungsbeispiel: schnelles und problemloses Verkleben durch Montagefolie
Anwendungsbeispiel: frisch verklebte Punkte
Abstand der Punkte:
Artikel-Nr.:
     328-36914
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761928
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte
  • Material: PVC
  • Durchmesser: Ø 50 mm
  • Stärke: 0,5 mm
  • Punktabstand: 130 mm
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • schnell zu verkleben durch transparente Montagefolie
  • stark haftend und strapazierfähig
  • ideale Ergänzung zum Bodenmarkierungsband WT-5125 (Art. 23133)
  • einfacher und schneller Austausch eines einzelnen Punktes bei Beschädigung
  • für glatte Böden und Fußgänger geeignet
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit der Ronden zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
25 m
Farbe:
grün
Material:
PVC
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0,5 mm
Einsatzbereich:
Innen
Punktabstand:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Bodenmarkierungspunkt, Markierpunkt, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,17*
€ 64,42*
€ 4,70*
ab € 59,69*
€ 79,21*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,27*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,04*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.