Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Iconic Step' Brabantia, rot, Innenbehälter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, Stahl, hochglanz, Vorderseite (Art. 36490)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, Stahl, hochglanz, Vorderseite (Art. 36490)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, Stahl, hochglanz, Seite (Art. 36490)
Anwendungsbeispiel: Soft-Close-Funktion
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, schwarz, matt, Vorderseite (Art. 36494)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, schwarz, matt, Seite (Art. 36494)
Anwendungsbeispiel: Entnahme des Innenbehälters
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, rot, Vorderseite (Art. 36486)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Iconic Step-, rot, Seite (Art. 36486)
Anwendungsbeispiel: Öffnen per Pedal
Anwendungsbeispiel: Einziehen des Beutels
Artikel-Nr.:
     328-36486
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710755111860
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Volumen: 20 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 290 x 467 mm
  • Material Behälter: Stahl
  • Material Deckel: Stahl
  • inkl. Innenbehälter

|
  • elegantes und qualitativ hochwertiges Design
  • durch die Soft-Close-Funktion schließt der Deckel sanft und leise
  • absolut geruchsdicht
  • einfache Reinigung durch herausnehmbaren Innenbehälter
  • rutschfeste Unterseite schont Ihren Boden und bietet sicheren Stand
  • mit praktischem Tragegriff am Deckelscharnier
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Modell:
Innenbehälter Kunststoff
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
Brabantia
Gesamthöhe:
467 mm
Abfallbehälter Volumen:
20 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
290 mm
Behälter Material:
Stahl
Deckel Material:
Stahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 20l, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 53,48*
€ 71,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 53,91*
€ 72,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,91*
€ 72,37*
€ 3,50*
ab € 56,71*
€ 76,84*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,21*
€ 90,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.