Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99111860 Herst.-Nr.: 55111860 EAN/GTIN: 8710755111860 |
| |
|
| | |
| Treteimer mit herausnehmbaren Inneneimer aus Kunststoff. Die einzigartige Soft-Verschlusstechnik lässt den Deckel sanft und ruhig schließen. Ausgerüstet mit rutschfester Unterseite, die den Boden schützt und dafür sorgt, dass der Treteimer stabil ist. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 20 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | rot |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 20l, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Brabantia, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,48* | € 71,80* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,91* | € 72,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,91* | € 72,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,71* | € 76,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,93* | € 83,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|