Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 114'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 114- 49 Liter aus Edelstahl (Art. 36106)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 114- 49 Liter aus Edelstahl (Art. 36106)
Artikel-Nr.:
     328-36106
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527703300
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Volumen: 49 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 400 x 900 mm
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter (verzinkt)

|
  • leicht benutzbar durch seitliche Einwurföffnungen
  • Dach schützt vor Regen im Behälter
  • einfache Entleerung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtdurchmesser:
400 mm
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Abfallbehälter Volumen:
49 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer edelstahl, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 325,77*
€ 417,66*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 326,46*
€ 417,66*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 298,52*
€ 448,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,15*
€ 454,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,15*
€ 403,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
401084
ab € 186,38*
Ähnlich
Brabantia
378645
ab € 56,69*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGSO12SSSPL
ab € 254,41*
Ähnlich
simplehuman
CW1468
ab € 167,39*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 52,94*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 48,99*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 65,37*
Ähnlich
Vepa Bins
31650415
ab € 173,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.