Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal 'Fold', 700 mm, tagesleuchtend, ohne Zusatzgewicht, Baustelle (VZ 123), ohne Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Faltsignale -Fold- verschiedene Varianten
Modellbeispiele: Faltsignale -Fold- verschiedene Varianten
Anwendungsbeispiel: Symbol -Gefahrenstelle- + Text -Vermessungen-, fluoreszierend
Modellbeispiel: Symbol -Baustelle- + Text -Bauarbeiten-, fluoreszierend
Anwendungsbeispiel: Symbol -Gefahrenstelle- + Text -Baumarbeiten-, floureszierend
Anwendungsbeispiel: Mit Warnleuchte
Artikel-Nr.:
     328-36002-010201
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527691911
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 700 mm
faltsignal
  • Material Gestell: Aluminium
  • Material Bezug: Kunststoffgewebe, PVC beschichtet
  • Standard-Aufdruck: rotes Warndreieck
  • inkl. stabiler Schutzhülle

|
  • zur Baustellenabsicherung, Vermessungsarbeiten und zum Hinweis auf Gefahrensituationen aller Art
  • robustes und rostgeschütztes Aluminium-Gestell gewährleistet straffe Spannung
  • Bezug aus widerstandsfähigem und wetterfesten PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe
  • alle Faltsignale sind mit genormtem Adapter (z.B. für Warnleuchten) und klappbarem Tragebügel ausgestattet
  • unkompliziertes Aufstellen und kleines Transportmaß
|

Achtung: Symbol und Text sind immer für alle 3 Seiten gleich! Schwere Ausführung mit Federmechanismus auf Anfrage erhältlich!

Hinweis: Bei der Artikelvariante "Text gemäß PDF-Datei" geben Sie bitte den gewünschten Textbaustein im Bemerkungsfeld an.
Abweichende individuelle Wunschtexte nur auf Anfrage (nicht gemäß StVO) erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bespannungslänge:
700 mm
Gewicht:
1,8 kg
Oberfläche:
tagesleuchtend
Zusatzgewicht:
ohne Zusatzgewicht
Symbol:
Baustelle (VZ 123)
Text:
ohne Text
Gestell Material:
Aluminium
Bezug Material:
Kunststoffgewebe, PVC beschichtet
Standard-Aufdruck:
rotes Warndreieck
Weitere Suchbegriffe: Faltsignale, Unfallsicherungen, Hinweisschilder, Warnhinweise, Dreibeingestell, Warnschilder, Faltdreieck, Warnpyramiden, Fold, Baumarbeiten, Baumfällung, Gasleitungen, Wasserleitungen, Nestle, Ölspur, THW, Unfall, Feuerwehr, Faltschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 115,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.