Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 116'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 116- 130 Liter aus Aluminium (Art. 35867)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 116- 130 Liter aus Aluminium (Art. 35867)
Artikel-Nr.:
     328-35867
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527683640
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 130 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 508 x 830 mm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: grau
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • großer Abfallbehälter im zeitlosen Design
  • einfaches Entsorgen des Abfalls durch große Einwurföffnung
  • lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
  • überlappendes Oberteil verbirgt den Müllsack
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
P-Bins
Behälter Höhe:
830 mm
Abfallbehälter Volumen:
130 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
508 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 505,40*
€ 637,30*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 503,37*
€ 637,31*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 502,50*
€ 667,80*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 630,79*
€ 787,56*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,80*
€ 794,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,90*
€ 747,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,66*
€ 733,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,65*
€ 688,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,50*
€ 652,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,50*
€ 597,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
simplehuman
CW1407
ab € 165,16*
Ähnlich
Vepa Bins
31001088
ab € 20,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 82,09*
Ähnlich
Vepa Bins
31021826
ab € 111,29*
Ähnlich
Vepa Bins
31650415
ab € 173,80*
Ähnlich
Vepa Bins
31031443
ab € 34,20*
Ähnlich
Vepa Bins
31667765
ab € 417,21*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 76,94*
Ähnlich
Vepa Bins
31667796
ab € 392,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.