| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-991 Herst.-Nr.: 31031443 EAN/GTIN: 8713631031443 |
| |
|
| | |
| Feuerlöschender Papierkorb Edelstahl 15 Liter - Runder Papierkorb aus Metall.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 3.71 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb edelstahl 15 l, stahlpapierkorb 15l, abfall korb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 34,21* | € 48,44* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,38* | € 48,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,91* | € 52,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|