Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschere/Scherensperre -Harburg 'Harburg', rot/weiß, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrschere/Scherensperre Harburg (Art. 35510)
Modellbeispiel: Absperrschere/Scherensperre Harburg (Art. 35510)
Modellbeispiel: Absperrschere/Scherensperre Harburg (Art. 35510-l)
Detailansicht: Absperrschere/Scherensperre -Harburg-
Artikel-Nr.:
     328-35500
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703325
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
schake absperrschere
  • Material: Stahl
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • inkl. standsicheren Stahlrohrfüßen

|
  • zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen
  • unübersehbar durch Signalfarben zum Erzeugen einer Warnwirkung
  • extrem platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben der vernieten Flacheisen
  • standsicher durch breit aufgestellt Standfüße
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
24 kg
Gesamtlänge:
2500 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, absperrschere 2500mm, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Absperrung, Absperrschranke, Schere, Sperrzaun, Wegesperre, Absperrschranken, Scherenschranke, Scherenschranken, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 145,45*
€ 176,77*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 145,90*
€ 176,79*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 178,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 200,01*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 147,60*
€ 203,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.