| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-35500 Herst.-Nr.: 35500 EAN/GTIN: 4250384703325 |
| | |
|
| | |
| Absperr-Schere, bis 2,50m - Schake - für den universellen Einsatz konzipiert
- sofort und einfach aufzubauen
- platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben
- aus vernieteten Flacheisen 30x5mm
- wechselnde rot-weiße Beschichtung zum Erzeugen einer warnwirkung
- standfester Aufbau durch breite Standfüße
- Gesamthöhe: 1,00m
- ausziehbar bis 2,50m
- Jeweils ein Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Gittern, die drehbar, aber fest miteinander verbunden sind. Durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden.
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,4 kg | Länge: | bis 2,50 m | Höhe: | 1,0 m | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 127,96* | € 156,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 127,93* | € 156,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 120,49* | € 156,32* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 120,42* | € 178,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,14* | € 200,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|