Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung 'Ronden', blau, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -Ronden- (verschiedene Ausführungen)
Modellbeispiele: Lagerplatzkennzeichnung -Ronden- (verschiedene Ausführungen)
Modellbeispiel: grün (Art. 33591)
Modellbeispiel: gelb (Art. 33592)
Modellbeispiel: weiß (Art. 33593)
Modellbeispiel: blau (Art. 33594)
Modellbeispiel: rot (Art. 33590)
Anwendungsbeispiel: in einer Lagerhalle
Artikel-Nr.:
     328-35210
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527657092
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte blau
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Material: PVC
  • Abdeckmaterial: Papier
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

|
  • sofort befahrbar
  • aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC
  • verschleißfest, schnell und mühelos aufzukleben und leicht zu reinigen
  • gut geeignet zum Markieren von Strecken, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung von Lagerflächen
|

Hinweis: Verpackungseinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar. Um eine gute Haftbarkeit der Lagerplatzkennzeichnung zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Durchmesser:
100 mm
Abdeckmaterial:
Papier
Einsatzbereich:
Innen
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stück
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte 10cm, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Bodenmarkierungsband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung, Stellplatzmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,72*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.