| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-35100V Herst.-Nr.: 35100V EAN/GTIN: 4250384733735 |
| | |
|
| | |
| Vorwarnständer, verzinkt - Schake - für den Einsatz im Straßenverkehr
- zum Aufschrauben von Verkehrszeichen (rund bis D=750m, dreieckig bis 900mm möglich)
- mit Einsteckvorrichtung für Warnfahne
- zusammenklappbar
- verzinkt
- Gewicht: 10,0kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,88 kg | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 59,29* | € 76,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 58,97* | € 76,68* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 46,76* | € 80,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 56,05* | € 80,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,88* | € 97,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|