Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'Actiomedic® EYECARE Medi2protect', 3x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstation -Actiomedic® EYECARE Medi2protect (Art. 34922)
Modellbeispiel: Augenspülstation -Actiomedic® EYECARE Medi2protect (Art. 34922)
Modellbeispiel: Augenspüllösung mit Natriumchlorid und BioPhos®74 (Art. 34923)
Artikel-Nr.:
     328-34922
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527677748
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Spülzeit: ca. 5 Minuten
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: orange
  • Maße (H x B xT):485 x 360 x 115 mm
  • Befestigung: mobil oder zur Wandmontage
  • inkl. Spiegel, Piktogramm und Montagematerial

|
  • ergonomischer Spülkopf sorgt für sterile und einfache Anwendung
  • auch mobil einsetzbar, um vor Ort sofort Erste Hilfe leisten zu können
  • durch Signalfarbe, auch an der Wand montiert, leicht auffindbar
  • mit Sichtfenster, für eine sofortige Sichtbarkeit des Füllstandes der Flaschen
  • spritzwassergeschützt
  • geeignet für Betrieb, Labor, Werkstatt etc.

Natriumchloridlösung, 0,9%: Wäscht Fremdkörper aus dem Auge.

Gepufferte Spüllösung BioPhos®74: Neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
3x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%
Material:
Kunststoff
Breite:
360 mm
Höhe:
485 mm
Tiefe:
115 mm
Farbe:
orange
Befestigung:
mobil oder zur Wandmontage
Spülzeit:
ca. 5 min.
Lieferumfang:
inkl. Spiegel, Piktogramm und Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation gramm, augenspülstation, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, Actiomedic, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
ab € 10,83*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 13,90*
Zubehör
Wolk
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.