Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 'Perfect Fit' Brabantia, 15-20 Liter, 240 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Abfallsäcke -Perfect Fit- Brabantia
Anwendungsbeispiel: Abfallsäcke -Perfect Fit- Brabantia
Artikel-Nr.:
     328-34886
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710755246777
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Material: Kunststoff (HDPE)
  • Farbe: weiß
  • inkl. Kordelzug

|
  • HDPE - High Density Polyethylen
  • für leichte Abfallprodukte wie z. B. Papier, Plastik, Pappe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
15-20 Liter
Verpackungseinheit (VPE):
240 Stück
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff (HDPE)
Lieferumfang:
inkl. Kordelzug
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, mülleimerbeutel 20 l, abfallbeutel, Kunststoffbeutel, Müllsack, Abfallsack, Abfalltüte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
36
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 49,75*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,66*
€ 51,20*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 43,41*
€ 58,86*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
477201
ab € 77,94*
Zubehör
Brabantia
378645
ab € 57,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.