Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-34750 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527674549 |
| |
|
| | |
| - Material Gehäuse: Kunststoff
- Maße (Ø x Tiefe): 200 x 65 mm
- nach DIN EN 1125
Lieferumfang: - 1 x -DEXCON- Alarm für Druckstangen mit 95 dB/1 m
- 1 x verstellbarer Auslösewinkel inkl. Sicherungsband
- 2 x rote Oberplatte (für Auslösewinkel)
- 2 x Reed-Kontakt (für Auslösewinkel)
- 1 x Magnetfolie
- 1 x 9 V-Batterie
- 1 x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
- 1 x Aufkleber "STOP"
- Befestigungsmaterial
| - dient zur Überwachung von Notausgangstüren im Bereich von Flucht- und Rettungswegen
- optische und akustische Hemmschwelle - Voralarm schützt vor Missbrauch
- sichert die Druckstange mit passgenauem Auslösewinkel und Magnetfolie
- bei vollständigem Durchdrücken der Druckstange wird der akustische Hauptalarm aktiviert
- der Alarm wird mittels Geräteschlüssel quittiert
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel oder nach vorab
eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden) - drosselbare Lautstärke von 95 dB/1 m auf ca. 75 dB/1
- Einzel- und Dauerfreischaltung über den Schlüsselschalter möglich
- einfache und schnelle Montage an unterschiedlichen Türen
- warnt mit dem langnachleuchtenden "STOP"-Aufkleber auch im Dunkeln vor
unberechtigter Begehung - keine Kabel notwendig - Batteriebetrieb inkl. Batterieüberwachung
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Tiefe: | 65 mm | Durchmesser: | 200 mm | Gehäuse Material: | Kunststoff | Norm: | nach DIN EN 1125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsicherung, Türalarm, Rettungswegalarm, Rettungswegsirene, Notausgangalarm, Panikalarm, Paniktürriegel, Fluchttüralarm, Fluchtwegsicherung, Schwenk-Türwächter, Standard-Türwächter, Panikschloss, GfS, Durchgangsalarm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,37* | € 246,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,85* | ab € 206,96* | € 248,44* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,86* | € 254,01* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,23* | € 255,13* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 278,71* | € 331,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|