Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-34747 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527674525 |
| |
|
| | |
| - Material Gehäuse: Kunststoff
- Maße (Ø x Tiefe): 200 x 65 mm
- nach DIN EN 179/1125
Lieferumfang: - 1 x -DEXCON- Alarm für Fenster und Türen mit 95 dB/1 m
- 1 x Reedkontakt mit 2 m Kabel
- 1 x 9 V-Batterie
- 1 x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
- 1 x Aufkleber "STOP"
- Befestigungsmaterial
| - dient zur Überwachung von Notausgangstüren und -fenstern im Bereich von
Flucht- und Rettungswegen - optische und akustische Hemmschwelle - Voralarm schützt vor Missbrauch
- beim Öffnen von Türen oder Fenstern ertönt ein akustischer Alarm
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel oder nach vorab
eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden) - drosselbare Lautstärke von 95 dB/1 m auf ca. 75 dB/1
- Einzel- und Dauerfreischaltung über den Schlüsselschalter möglich
- einfache und schnelle Montage an unterschiedlichen Türen und Fenstern
- warnt mit dem langnachleuchtenden "STOP"-Aufkleber auch im Dunkeln vor
unberechtigter Begehung - keine Kabel notwendig - Batteriebetrieb inkl. Batterieüberwachung
|
Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Tiefe: | 65 mm | Durchmesser: | 200 mm | Gehäuse Material: | Kunststoff | Norm: | nach DIN EN 179/1125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einhandtürwächter, Türsicherung, Türalarm, Rettungswegalarm, Fluchttüralarm, Fluchtwegsicherung, Fluchttürsicherung, GfS, Panikfensterriegel, Fluchtfensteralarm, Durchgangsalarm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,77* | € 170,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,51* | € 171,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,85* | ab € 141,90* | € 172,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 144,32* | € 175,18* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 190,36* | € 225,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|