Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschellenadapter für Spiegel 'EUCRYL®', 'HORIZONT', 'DIAMOND', 'DURABEL'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Universal-Bandschellenadapter für Verkehrsspiegel (Art. 34716)
Modellbeispiel: Universal-Bandschellenadapter für Verkehrsspiegel (Art. 34716)
Artikel-Nr.:
     328-34716
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527674242
Suchbegriffe:
Bandschellenbefestigung
Bandschelle
Bandschellen
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße (HxT): 300 x 100 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • für Bandschellenbefestigung

|
  • zur Befestigung von Spiegeln an Laternenmasten, Säulen etc.
  • für alle -EUCRYL®-, -HORIZONT-, -DIAMOND- und -DURABEL- Spiegel geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
300 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
2,5 kg
Passend für:
Bandschellenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 63,04*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,72*
€ 70,89*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.24.338
ab € 251,41*
Zubehör
Moravia
261.21.984
ab € 224,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
242.20.223
ab € 219,09*
Zubehör
Moravia
242.22.647
ab € 209,30*
Zubehör
Moravia
243.10.847
ab € 152,69*
Zubehör
Moravia
243.10.158
ab € 180,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.